› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Gruppo filtro FPF15KUG-100 materiale durevole finitura RAL 7035 per applicazioni elettriche

Cod. Rexel FN005776.00001
Cod. Produttore 005776.00001

Informazioni principali

  • Colore: RAL 7035
  • Materiale: Durevole
  • Funzione: Filtro aria
  • Applicazione: Elettrica
  • Prestazioni: Elevate
  • Design: Elegante
  • Serie: FPF15KUG-100
  • Affidabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

Scopri il gruppo filtro FPF15KUG-100, un elemento essenziale per garantire un'ottima qualità dell'aria. Realizzato in materiale durevole, questo filtro presenta una finitura elegante in RAL 7035, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Progettato per prestazioni elevate, il gruppo filtro è ideale per applicazioni elettriche, assicurando un funzionamento efficiente e affidabile. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e design per le tue esigenze di filtrazione. Descrizione del produttore: Scopri il gruppo filtro FPF15KUG-100, un elemento essenziale per garantire un'ottima qualità dell'aria. Realizzato in materiale durevole, questo filtro presenta una finitura elegante in RAL 7035, che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Progettato per prestazioni elevate, il gruppo filtro è ideale per applicazioni elettriche, assicurando un funzionamento efficiente e affidabile. Scegli un prodotto che unisce funzionalità e design per le tue esigenze di filtrazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

250 mm

altezza

250 mm

profondità

31 mm

numero RAL

7035

grado di protezione (IP)

IP54

Grado di protezione (NEMA)

12

Gruppo filtro FPF15KUG-100 materiale durevole finitura RAL 7035 per applicazioni elettriche