› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Gruppo filtro FPF12KUG-100 alta efficienza, design compatto, per impianti elettrici RAL 7035

Cod. Rexel FN005339.00001
Cod. Produttore 005339.00001

Informazioni principali

  • Codice: FPF12KUG-100
  • Colore: RAL 7035
  • Tipo: Gruppo filtro
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Filtrazione elettrica
  • Robustezza: Struttura resistente
  • Affidabilità: Prestazioni ottimali
  • Serie: FN005339.00001

Descrizione del prodotto

Scopri il gruppo filtro FPF12KUG-100, un prodotto essenziale per garantire un'efficace filtrazione. Realizzato con materiali di alta qualità e rifinito in un elegante RAL 7035, questo filtro è progettato per offrire prestazioni ottimali in vari ambienti. La sua struttura robusta assicura durata e affidabilità, rendendolo un'ottima scelta per le tue esigenze di filtrazione. Aggiungi un tocco di efficienza e stile al tuo sistema elettrico con questo gruppo filtro di alta gamma. Descrizione del produttore: Scopri il gruppo filtro FPF12KUG-100, un prodotto essenziale per garantire un'efficace filtrazione. Realizzato con materiali di alta qualità e rifinito in un elegante RAL 7035, questo filtro è progettato per offrire prestazioni ottimali in vari ambienti. La sua struttura robusta assicura durata e affidabilità, rendendolo un'ottima scelta per le tue esigenze di filtrazione. Aggiungi un tocco di efficienza e stile al tuo sistema elettrico con questo gruppo filtro di alta gamma.

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

profondità

28 mm

numero RAL

7035

grado di protezione (IP)

IP54

Grado di protezione (NEMA)

12

Gruppo filtro FPF12KUG-100 alta efficienza, design compatto, per impianti elettrici RAL 7035