› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Gruppo Filtro FPF12KRG-100 design compatto materiali resistenti finitura RAL 7032 per applicazioni elettriche

Cod. Rexel FN005297.00001
Cod. Produttore 005297.00001

Informazioni principali

  • Colore: RAL 7032
  • Tipo: Gruppo filtro
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Elettrica
  • Efficienza: Alta prestazione
  • Design: Innovativo
  • Serie: FPF12KRG-100
  • Uso: Filtrazione avanzata

Descrizione del prodotto

Scopri il Gruppo Filtro FPF12KRG-100, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate. Con una finitura elegante in RAL 7032, questo filtro è realizzato con materiali resistenti per una lunga durata. La sua progettazione innovativa lo rende ideale per applicazioni elettriche, offrendo efficienza e affidabilità. Perfetto per chi cerca soluzioni di filtrazione avanzate nel settore elettrico, il Gruppo Filtro FPF12KRG-100 combina estetica e funzionalità in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Scopri il Gruppo Filtro FPF12KRG-100, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni elevate. Con una finitura elegante in RAL 7032, questo filtro è realizzato con materiali resistenti per una lunga durata. La sua progettazione innovativa lo rende ideale per applicazioni elettriche, offrendo efficienza e affidabilità. Perfetto per chi cerca soluzioni di filtrazione avanzate nel settore elettrico, il Gruppo Filtro FPF12KRG-100 combina estetica e funzionalità in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

profondità

28 mm

numero RAL

7032

grado di protezione (IP)

IP54

Grado di protezione (NEMA)

12

Gruppo Filtro FPF12KRG-100 design compatto materiali resistenti finitura RAL 7032 per applicazioni elettriche
€ 10,81 x 1 pz.
(pz.)