› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Gruppo filtro FF15U alta efficienza materiali qualità finitura RAL 7035 per impianti elettrici

Cod. Rexel FN007713.00001
Cod. Produttore 007713.00001

Informazioni principali

  • Tipo: Gruppo filtro
  • Colore: RAL 7035
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Durata: Lunga
  • Serie: FF15U
  • Finitura: Professionale
  • Prestazioni: Eccellenti

Descrizione del prodotto

Il gruppo filtro FF15U in RAL 7035 è un componente essenziale per garantire un'adeguata filtrazione nell'ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo filtro offre prestazioni eccellenti e una lunga durata. La sua finitura in RAL 7035 non solo assicura un aspetto professionale, ma contribuisce anche alla visibilità e all'integrazione in vari ambienti. Ideale per applicazioni elettriche, il gruppo filtro FF15U è progettato per soddisfare le esigenze più elevate nel settore. Descrizione del produttore: Il gruppo filtro FF15U in RAL 7035 è un componente essenziale per garantire un'adeguata filtrazione nell'ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo filtro offre prestazioni eccellenti e una lunga durata. La sua finitura in RAL 7035 non solo assicura un aspetto professionale, ma contribuisce anche alla visibilità e all'integrazione in vari ambienti. Ideale per applicazioni elettriche, il gruppo filtro FF15U è progettato per soddisfare le esigenze più elevate nel settore.

Caratteristiche tecniche

larghezza

250 mm

altezza

250 mm

profondità

33,8 mm

numero RAL

7035

grado di protezione (IP)

IP54

Grado di protezione (NEMA)

12

Gruppo filtro FF15U alta efficienza materiali qualità finitura RAL 7035 per impianti elettrici
€ 21,90 x 1 pz.
(pz.)