› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Gruppo filtro FF12U alta qualità RAL 7035 per applicazioni elettriche residenziali e commerciali

Cod. Rexel FN007712.00001
Cod. Produttore 007712.00001

Informazioni principali

  • Colore: RAL 7035
  • Tipo: Gruppo filtro
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Finitura: Elegante
  • Serie: FF12U
  • Uso: Commerciale/Residenziale
  • Prestazioni: Ottimali

Descrizione del prodotto

Il FN007712.00001 è un gruppo filtro di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato in materiale resistente, presenta una finitura elegante in RAL 7035, che conferisce un aspetto moderno e professionale. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, assicurando un'efficace filtrazione e protezione. Sia che tu stia lavorando su un progetto commerciale o residenziale, questo gruppo filtro rappresenta una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: Il FN007712.00001 è un gruppo filtro di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato in materiale resistente, presenta una finitura elegante in RAL 7035, che conferisce un aspetto moderno e professionale. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, assicurando un'efficace filtrazione e protezione. Sia che tu stia lavorando su un progetto commerciale o residenziale, questo gruppo filtro rappresenta una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

profondità

29,2 mm

numero RAL

7035

grado di protezione (IP)

IP54

Grado di protezione (NEMA)

12

Gruppo filtro FF12U alta qualità RAL 7035 per applicazioni elettriche residenziali e commerciali
€ 9,85 x 1 pz.
(pz.)