› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Gruppo filtro FF08U compatto robusto RAL 7035 per applicazioni elettriche

Cod. Rexel FN008404.00001
Cod. Produttore 008404.00001

Informazioni principali

  • Colore: RAL 7035
  • Tipo: Gruppo filtro
  • Materiale: Robusto e durevole
  • Applicazione: Elettrica
  • Funzione: Filtrazione efficace
  • Serie: FF08U
  • Finitura: Elegante
  • Affidabilità: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Il FN008404.00001 è un gruppo filtro di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato in materiale robusto e durevole, presenta una finitura elegante in RAL 7035, che si integra perfettamente in ogni ambiente. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, assicurando un'efficace filtrazione e protezione. Scegliere il FN008404.00001 significa optare per un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il FN008404.00001 è un gruppo filtro di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato in materiale robusto e durevole, presenta una finitura elegante in RAL 7035, che si integra perfettamente in ogni ambiente. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche, assicurando un'efficace filtrazione e protezione. Scegliere il FN008404.00001 significa optare per un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

larghezza

106,5 mm

altezza

106,5 mm

profondità

23,2 mm

numero RAL

7035

grado di protezione (IP)

IP54

Grado di protezione (NEMA)

12

Gruppo filtro FF08U compatto robusto RAL 7035 per applicazioni elettriche