Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDP110PC4IG3MBY
Cod. Produttore
P110PC4IG3MBY
Cod. EAN
0074983057443

Informazioni di prodotto

  • Serie: Pan-Punch® 110
  • Lunghezza: 3 metri
  • Connettore: 4 coppie
  • Standard: T568B RJ45
  • Compatibilità: 110-style Bases
  • Tipo: Patch Cord Assembly
  • Applicazione: Reti cablate
  • Materiale: Alta qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The 110 Patch Cord Assembly, 4 Pair Connector To T568B RJ45 Pan-Plug, 3 Meter is for use with Pan-Punch® 110-style Bases, Connectors and Systems.

Produttore

GRUPPO BRETELLE PAN-PUNCH 110 A 4 C