Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDP110PC2IG3MY
Cod. Produttore
P110PC2IG3MY
Cod. EAN
0074983056972

Informazioni di prodotto

  • Serie: Pan-Punch 110
  • Lunghezza: 3 metri
  • Coppie: 2
  • Compatibilità: 110-style
  • Tipo: Patch Cord
  • Uso: Assemblaggio cavi
  • Applicazione: Sistemi Pan-Punch
  • Materiale: Alta qualità

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The 110 Patch Cord Assembly, 2 Pair, 3 Meter is for use with Pan-Punch® 110-style Bases, Connectors and Systems.

Produttore

GRUPPO BRETELLE PAN-PUNCH 110 A 2 C