Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFX045
Cod. Produttore
FX045
Cod. EAN
3250610680117

Informazioni di prodotto

  • Altezza montanti: 1700 mm
  • Quantità montanti: 4 pezzi
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Uso: Quadri elettrici
  • Materiale: Strutturale robusto
  • Installazione: Solida e affidabile
  • Applicazione: Costruzioni modulari
  • Serie: venezia

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il gruppo composto da 4 montanti per venezia alti 1700 mm è l’elemento strutturale essenziale per quadri elettrici e di automazione. Garantisce il supporto stabile di pannelli, componenti e apparecchiature interne. Realizzati in colore grigio RAL 7035, i montanti per venezia assicurano un’installazione solida e affidabile, ideale per costruzioni modulari e impianti industriali.

altezza

1640 mm

lunghezza

50 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

Serie

VENEZIA

Produttore

Gruppo 4 Montanti Venezia Altezza 1700 mm RAL7035 Struttura Resistente