›

GRS-H-40-48-A-0-0-0-0

Cod. Rexel GRF083593
Cod. Produttore F083593

Informazioni principali

  • Serie: GRS-H
  • Tensione nominale: 480/600 Vac
  • Corrente nominale: 15-120 A
  • Protezione: Allarme termico e carico interrotto
  • Comando ingresso: Segnale logico Vdc/Vac
  • Montaggio: Barra DIN e pannello
  • Protezione sovratensioni: Integrata
  • Dimensioni ultracompatte: da 17.5 a 70 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il controllo sicuro di resistenze elettriche per le applicazioni di riscaldamento industriale richiede dei rele statici robusti, compatti, immuni da disturbi, veloci e capaci di diagnostica. La gamma dei rele statici con dissipatore GRS H, con taglie di corrente dai 15 ai 120 Ampere, tensioni fino a 600Vac, commutazione al passaggio di zero (ZC) e in dimensioni estremamente compatte in ogni singola taglia e lo strumento ideale per questo tipo di applicazioni. I dissipatori ad alta efficienza garantiscono per tutti i modelli l erogazione continua della corrente nominale alla temperatura di lavoro di 40C, coadiuvati da ventole per i modelli da 90A e 120A.

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

Tipologia

Altro

altezza

90 mm

profondità

138 mm

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

40 A

Commutazione a punto neutro

GRS-H-40-48-A-0-0-0-0