Prodotti /

Cod. Rexel
GRF083572
Cod. Produttore
F083572

Informazioni di prodotto

Rele statico monofase, fino a 120A con dissipatore integrato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il controllo sicuro di resistenze elettriche per le applicazioni di riscaldamento industriale richiede dei rele statici robusti, compatti, immuni da disturbi, veloci e capaci di diagnostica. La gamma dei rele statici con dissipatore GRS H, con taglie di corrente dai 15 ai 120 Ampere, tensioni fino a 600Vac, commutazione al passaggio di zero (ZC) e in dimensioni estremamente compatte in ogni singola taglia e lo strumento ideale per questo tipo di applicazioni. I dissipatori ad alta efficienza garantiscono per tutti i modelli l erogazione continua della corrente nominale alla temperatura di lavoro di 40C, coadiuvati da ventole per i modelli da 90A e 120A.

larghezza

17,5 mm

Tipologia

Altro

altezza

90 mm

profondità

138 mm

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

30 A

Commutazione a punto neutro