›

GRS-25-48-D-0-0-0-0

Cod. Rexel GRF083130
Cod. Produttore F083130

Informazioni principali

  • Serie: GRS
  • Tensione nominale: 480-600 Vac
  • Corrente nominale: 15-120 A
  • Comando ingresso: Vdc/Vac 6-32 V / 20-260 V
  • Protezione termica: opzionale con allarme
  • Allarme carico interrotto: opzionale con led e uscita
  • Dimensioni: ultracompatte
  • SCCR: 100 kA @ 600 V

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il controllo sicuro di resistenze elettriche per le applicazioni di riscaldamento industriale richiede dei rele statici robusti, compatti, immuni da disturbi, veloci e capaci di diagnostica. La gamma dei rele statici con dissipatore GRS, con taglie di corrente dai 15 ai 120 Ampere, tensioni fino a 600Vac, commutazione al passaggio di zero (ZC) e in dimensioni estremamente compatte in ogni singola taglia e lo strumento ideale per questo tipo di applicazioni. Per la sua installazione sono disponibili accessori quali dissipatori, fusibili, e ventole.

Caratteristiche tecniche

larghezza

17,5 mm

Tipologia

Altro

altezza

90 mm

profondità

103 mm

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

25 A

Commutazione a punto neutro

GRS-25-48-D-0-0-0-0