›

GRP-H-120-48-I-1-FAN63-0-1-0-0

Cod. Rexel GRF087937
Cod. Produttore F087937

Informazioni principali

  • Serie: GRP-H
  • Corrente nominale: 15-120A
  • Tensione max: 480/600 Vac
  • Comando: Analogico, Digitale, IO-Link
  • Protezione: Allarme rottura carico
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: ultracompatte, fissaggio DIN
  • Ventola: integrata modelli 90/120A

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La capacita di proporre soluzioni di controllo personalizzate permette di soddisfare velocemente le pi? diverse esigenze di automazione. A questo scopo la serie GRP fornisce un ampia gamma di SSR estremamente compatti, con una solida struttura base ma scalabile come taglie di corrente (da 15A a 120A), tipo di comando e funzionalita di configurazione. Controllo Un controllo accurato del processo e la condizione per ottenere una produzione costante e di qualita. Per raggiungere questo obiettivo e necessario gestire nel modo migliore le diverse tipologie di riscaldatori industriali dalle resistenze lineari alle lampade infrarosso. A questo scopo la nuova serie di SSR mette a disposizione una serie di funzionalita di controllo (ZC/ /BF/HSC/PA/Softstart) completamente configurabili per adattarsi alle varie esigenze. Diagnostica Prevenire eventuali malfunzionamenti permette di limitare o eliminare dannosi fermi macchina e produzione. La serie GRP integra funzioni dedicate come l Allarme HB di rottura parziale del carico con accuratezza di 1/8 del carico totale, SCR in corto circuito, sovratemperatura e mancanza tensione. Comunicazione IO Link La digitalizzazione di fabbrica sta raggiungendo la sua ultima frontiera, il livello campo della piramide dell automazione. In questo livello IO Link si sta confermando la comunicazione pi? idonea per raggiungere facilmente dispositivi come sensori ed attuatori. In questa ottica la serie GRP e stata sviluppata per poter essere integrata all interno di questa architettura di automazione Configurazione NFC Commisioning semplice e sicuro, manutenzione e diagnostica rapida oggi sono alla portata anche di dispositivi come SSR. Tutto questo grazie alla tecnologia NFC, che permette di estendere l interfaccia utente utilizzando normali Smartphone o Tablet come configuratori intelligenti. Grazie ad un interfaccia grafica intuitiva il setup o la diagnostica risultano particolarmente intuitive

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

Tipologia

Altro

altezza

154 mm

profondità

138 mm

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

120 A

Commutazione a punto neutro

GRP-H-120-48-I-1-FAN63-0-1-0-0