›

GRNFS180000HC14100 0000A05

Cod. Rexel GRF095284
Cod. Produttore F095284

Informazioni principali

  • Range misura: ±180° programmabili
  • Alimentazione: +5Vdc / +9-36Vdc
  • Uscita: 0.5-4.5Vdc, 0-10Vdc, 4-20mA, CANopen
  • Risoluzione: 12 bit analogica, 14 bit CAN
  • Velocità max: 120 rpm
  • Protezione: IP67 - IPX9K
  • Temperatura: -40°C ... +85°C
  • Serie: GRN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore angolare per range di misura fino a 360 con possibilita di programmazione sull analogica in step di +/ 15 . Tecnologia Hall senza contatto per una durata di vita del sensore pressoche infinita grazie all inesistente usura dell elemento primario. Disponibili diverse configurazioni del prodotto che lo rendono di facile installazione sui mezzi. L elevato grado di protezione IP, la resistenza a shock e vibrazioni e le prestazioni performanti in termini di compatibilita elettromagnetica rendono questi prodotti adatti alle principali applicazioni del mondo dell idraulica mobile. Sviluppati per garantire una soluzione robusta e performante adatta ad applicazioni quali mezzi agricoli, macchine movimento terra, mezzi di sollevamento.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

180 mm

Principio di funzionamento

Altro

Tensione d'esercizio nominale

9 ... 36 V

GRNFS180000HC14100 0000A05