›

GRNFS180000HA21100 0000A01

Cod. Rexel GRF072504
Cod. Produttore F072504

Informazioni principali

  • Range misura: ±180° programmabile
  • Tensione alimentazione: +5Vdc / +9…+36Vdc
  • Uscita segnale: 0.5…4.5Vdc, 0…10Vdc, 4…20mA, CANopen, SAE J1939
  • Risoluzione: 12 bit analogica, 14 bit CANopen
  • Velocità rotazione max: 120 rpm
  • Grado protezione IP: IP67 - IPX9K
  • Compatibilità elettromagnetica: 2014/30/EU EMC
  • Serie: GRN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore angolare per range di misura fino a 360 con possibilita di programmazione sull analogica in step di +/ 15 . Tecnologia Hall senza contatto per una durata di vita del sensore pressoche infinita grazie all inesistente usura dell elemento primario. Disponibili diverse configurazioni del prodotto che lo rendono di facile installazione sui mezzi. L elevato grado di protezione IP, la resistenza a shock e vibrazioni e le prestazioni performanti in termini di compatibilita elettromagnetica rendono questi prodotti adatti alle principali applicazioni del mondo dell idraulica mobile. Sviluppati per garantire una soluzione robusta e performante adatta ad applicazioni quali mezzi agricoli, macchine movimento terra, mezzi di sollevamento.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

180 mm

Principio di funzionamento

Altro

Tensione d'esercizio nominale

9 ... 36 V

GRNFS180000HA21100 0000A01