Prodotti /

Cod. Rexel
GRF092926
Cod. Produttore
F092926

Informazioni di prodotto

Controllore di Potenza monofase compatto fino a 120A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Panoramica L esigenza dei costruttori ed utilizzatori di impianti di trattamento termico e quella di mantenere un controllo preciso e costante del processo con l obiettivo di ottenere una qualita costante di produzione ottimizzando i consumi di energia. Le caratteristiche dei Controllori di Potenza della serie GRM H garantiscono un efficiente gestione del riscaldamento anche nel caso di carichi elettrici complessi, che richiedono particolari accorgimenti, come nel caso di lampade ad infrarosso o elementi riscaldanti in Carburo di Silicio. Controllo La disponibilita di diverse modalita di innesco configurabili (ZC, BF, FT, HSC, PA) abbinate a funzioni che assicurano un erogazione stabile dell energia al carico compensare oscillazioni della tensione di rete o l invecchiamento degli elementi riscaldanti permettono un efficiente gestione della temperatura con una conseguente ottimizzazione energetica del processo. Communicazione digitale La digitalizzazione di fabbrica sta raggiungendo la sua ultima frontiera, il livello campo dell automazione industriale. In questo scenario, la serie GRM H in versione IO Link o Modbus RTU puo diventare una preziosa fonte di dati di processo, utili per lo sviluppo di moderne strategie di automazione come manutenzione predittiva o machine learning. Configurazione NFC Messe in servizio semplici e sicure, manutenzione e diagnostica rapida oggi sono una necessita anche per dispositivi come i Controllori di Potenza. La serie GRM H grazie alla tecnologia NFC, permette di estendere l interazione utente utilizzando normali Smartphone o Tablet come configuratori intelligenti. Grazie ad un interfaccia grafica ed intuitiva il setup o la diagnostica risultano particolarmente intuitive.

larghezza

35 mm

Tipologia

Altro

altezza

90 mm

profondità

138 mm

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

15 A

Commutazione a punto neutro