› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

GRIGLIA X LUNGAL. 4701/GP

Cod. Rexel BE3912
Cod. Produttore 3912
Cod. EAN 8002219926098

Informazioni principali

  • Dimensioni: 440x215x99 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Funzione: Ventilazione e protezione
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Robustezza: Elevata
  • Design: Funzionale
  • Serie: EM
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

La griglia EM 440X215X99 è un componente essenziale per il montaggio e la protezione di apparecchiature elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Le sue dimensioni di 440x215x99 mm la rendono versatile e facilmente integrabile in vari sistemi di installazione. Questa griglia è progettata per garantire un'adeguata ventilazione e protezione, contribuendo così alla sicurezza e all'efficienza operativa degli impianti elettrici. La sua robustezza e il design funzionale la rendono una scelta ottimale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nei materiali elettrici. Descrizione del produttore: La griglia EM 440X215X99 è un componente essenziale per il montaggio e la protezione di apparecchiature elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, offre resistenza e durabilità, rendendola ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Le sue dimensioni di 440x215x99 mm la rendono versatile e facilmente integrabile in vari sistemi di installazione. Questa griglia è progettata per garantire un'adeguata ventilazione e protezione, contribuendo così alla sicurezza e all'efficienza operativa degli impianti elettrici. La sua robustezza e il design funzionale la rendono una scelta ottimale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nei materiali elettrici.
GRIGLIA X LUNGAL. 4701/GP