Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Accessori per apparecchi di illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI14173502
Cod. Produttore
14173502
Cod. EAN
8021944074584

Informazioni di prodotto

  • Serie: GUELL 2
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Materiale: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Uso: protezione griglia
Griglia di protezione realizzata in acciaio, progettata per garantire sicurezza e durabilità nelle installazioni elettriche. Questo cestello di protezione offre una robusta barriera contro urti e contaminazioni, assicurando l'integrità dei componenti elettrici. La sua struttura in acciaio conferisce resistenza meccanica e affidabilità nel tempo, ideale per ambienti industriali o applicazioni che richiedono elevata protezione. La griglia è priva di colorazione, mantenendo un aspetto funzionale e versatile per diverse esigenze di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Griglia di protezione GUELL 2

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Cestello di protezione

materiale

Acciaio

Produttore

Griglia protezione GUELL 2 montaggio rapido illuminazione tecnica