› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

GRIGLIA PROT.8W 4800/GP

Cod. Rexel BE3902
Cod. Produttore 3902

Informazioni principali

  • Potenza: 8W
  • Tensione: 4800V
  • Protezione: griglia protettiva
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: facile
  • Finitura: accurata
  • Colore: neutro
  • Serie: BE3902

Descrizione del prodotto

La griglia protettiva BE3902 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa griglia offre una protezione robusta e duratura, riducendo il rischio di danni e garantendo un funzionamento ottimale. Con una potenza di 8W e una tensione di 4800, è progettata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative. Il design della griglia permette una facile installazione, rendendola ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La finitura accurata e il colore neutro la rendono versatile, adattandosi facilmente a qualsiasi ambiente. La griglia è un elemento fondamentale per chi cerca soluzioni di protezione efficaci e affidabili nel settore elettrico. Descrizione del produttore: La griglia protettiva BE3902 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, questa griglia offre una protezione robusta e duratura, riducendo il rischio di danni e garantendo un funzionamento ottimale. Con una potenza di 8W e una tensione di 4800, è progettata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative. Il design della griglia permette una facile installazione, rendendola ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La finitura accurata e il colore neutro la rendono versatile, adattandosi facilmente a qualsiasi ambiente. La griglia è un elemento fondamentale per chi cerca soluzioni di protezione efficaci e affidabili nel settore elettrico.
GRIGLIA PROT.8W 4800/GP