› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

GRIGLIA PROT.6W 4600/GP

Cod. Rexel BE3903
Cod. Produttore 3903

Informazioni principali

  • Dimensioni: 305x110x100 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Polvere e detriti
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Funzione: Ventilazione ottimale
  • Montaggio: Facile e pratico
  • Durata: Resistente e affidabile
  • Serie: EM

Descrizione del prodotto

La griglia EM 305X110X100 è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettata per garantire un'ottima protezione e ventilazione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa griglia offre una resistenza duratura e un'eccellente funzionalità. Le sue dimensioni di 305x110x100 mm la rendono versatile, adattandosi facilmente a diversi contesti di utilizzo. La griglia è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale garantire un flusso d'aria ottimale e una protezione affidabile contro polvere e detriti. Il design pratico e funzionale facilita anche il montaggio e la manutenzione, rendendola una scelta preferita per professionisti del settore elettrico. Con la griglia EM, si ottiene un equilibrio perfetto tra estetica e prestazioni, contribuendo a creare un ambiente di lavoro sicuro e ben ventilato. Descrizione del produttore: La griglia EM 305X110X100 è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettata per garantire un'ottima protezione e ventilazione. Realizzata con materiali di alta qualità, questa griglia offre una resistenza duratura e un'eccellente funzionalità. Le sue dimensioni di 305x110x100 mm la rendono versatile, adattandosi facilmente a diversi contesti di utilizzo. La griglia è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali, dove è fondamentale garantire un flusso d'aria ottimale e una protezione affidabile contro polvere e detriti. Il design pratico e funzionale facilita anche il montaggio e la manutenzione, rendendola una scelta preferita per professionisti del settore elettrico. Con la griglia EM, si ottiene un equilibrio perfetto tra estetica e prestazioni, contribuendo a creare un ambiente di lavoro sicuro e ben ventilato.
GRIGLIA PROT.6W 4600/GP