› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

GRIGLIA PROT. 4500GP BS100/110

Cod. Rexel BE3905
Cod. Produttore 3905
Cod. EAN 8002219925237

Informazioni principali

  • Dimensioni: 685x182x110 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Domestico e commerciale
  • Installazione: Soffitti e pareti
  • Illuminazione: Uniforme e confortevole
  • Design: Elegante e discreto
  • Durata: Resistente nel tempo
  • Serie: BE3905

Descrizione del prodotto

La griglia illuminante BE3905, con dimensioni di 685x182x110 mm, rappresenta una soluzione versatile e funzionale per l'illuminazione di ambienti. Realizzata in un materiale di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendola adatta per diverse applicazioni. Il design elegante e discreto si integra facilmente in qualsiasi contesto, sia domestico che commerciale. Questa griglia è progettata per offrire un'illuminazione uniforme e confortevole, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e piacevoli. La sua versatilità la rende ideale per l'installazione in soffitti e pareti, soddisfacendo le esigenze di illuminazione di spazi residenziali e professionali. Con la griglia BE3905, ogni ambiente può beneficiare di una luce efficace e di qualità. Descrizione del produttore: La griglia illuminante BE3905, con dimensioni di 685x182x110 mm, rappresenta una soluzione versatile e funzionale per l'illuminazione di ambienti. Realizzata in un materiale di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendola adatta per diverse applicazioni. Il design elegante e discreto si integra facilmente in qualsiasi contesto, sia domestico che commerciale. Questa griglia è progettata per offrire un'illuminazione uniforme e confortevole, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e piacevoli. La sua versatilità la rende ideale per l'installazione in soffitti e pareti, soddisfacendo le esigenze di illuminazione di spazi residenziali e professionali. Con la griglia BE3905, ogni ambiente può beneficiare di una luce efficace e di qualità.
GRIGLIA PROT. 4500GP BS100/110