› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

GRIGLIA PRAT IP65 4700/GP

Cod. Rexel BE3904
Cod. Produttore 3904

Informazioni principali

  • Serie: 4700/GP
  • Grado protezione: IP65
  • Resistente a: polvere e acqua
  • Materiali: robusti e durevoli
  • Uso: ambienti difficili
  • Installazione: versatile
  • Durata: elevata
  • Applicazioni: impianti elettrici

Descrizione del prodotto

La griglia Prat IP65 4700/GP è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace in ambienti difficili. Realizzata con materiali robusti, questa griglia offre un grado di protezione IP65, rendendola resistente a polvere e spruzzi d'acqua. È ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione affidabile contro gli agenti esterni. La sua struttura è stata concepita per garantire una lunga durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni di utilizzo gravose. Grazie al design versatile, questa griglia si adatta facilmente a diverse installazioni, rendendola una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico e impiantistico. Con la griglia Prat, puoi contare su un prodotto che unisce funzionalità e resistenza, perfetto per ogni esigenza di installazione elettrica. Descrizione del produttore: La griglia Prat IP65 4700/GP è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace in ambienti difficili. Realizzata con materiali robusti, questa griglia offre un grado di protezione IP65, rendendola resistente a polvere e spruzzi d'acqua. È ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione affidabile contro gli agenti esterni. La sua struttura è stata concepita per garantire una lunga durata nel tempo, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni di utilizzo gravose. Grazie al design versatile, questa griglia si adatta facilmente a diverse installazioni, rendendola una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico e impiantistico. Con la griglia Prat, puoi contare su un prodotto che unisce funzionalità e resistenza, perfetto per ogni esigenza di installazione elettrica.
GRIGLIA PRAT IP65 4700/GP