› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Griglia plastica G120 protezione impianti elettrici resistente e leggera installazione rapida

Cod. Rexel FN006038.00001
Cod. Produttore 006038.00001

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Funzione: Protezione efficace
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Design: Funzionale e resistente
  • Uso: Ambienti protetti
  • Durabilità: Elevata
  • Serie: G120
  • Affidabilità: Garantita

Descrizione del prodotto

La G120 GRIGLIA PLASTICA è un accessorio meccanico progettato per garantire una protezione efficace. Realizzata in materiale plastico di alta qualità, questa griglia è ideale per applicazioni elettriche, offrendo sicurezza e durabilità. Il suo design funzionale la rende perfetta per ambienti che richiedono un'attenzione particolare alla protezione degli impianti. Con la G120, puoi contare su una soluzione affidabile e resistente, perfetta per le tue esigenze di sicurezza elettrica. Descrizione del produttore: La G120 GRIGLIA PLASTICA è un accessorio meccanico progettato per garantire una protezione efficace. Realizzata in materiale plastico di alta qualità, questa griglia è ideale per applicazioni elettriche, offrendo sicurezza e durabilità. Il suo design funzionale la rende perfetta per ambienti che richiedono un'attenzione particolare alla protezione degli impianti. Con la G120, puoi contare su una soluzione affidabile e resistente, perfetta per le tue esigenze di sicurezza elettrica.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori meccanici

Griglia di protezione

Griglia plastica G120 protezione impianti elettrici resistente e leggera installazione rapida
€ 1,60 x 1 pz.
(pz.)