› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Griglia metallica robusta protezione impianti elettrici polvere detriti installazione facile

Cod. Rexel FN003315.00001
Cod. Produttore 003315.00001

Informazioni principali

  • Descrizione: 80 GRIGLIA METALLICA
  • Materiale: Metallo robusto
  • Funzione: Protezione impianti
  • Resistenza: Alta durata
  • Protezione: Contro polvere e detriti
  • Compatibilità: Vari sistemi
  • Serie: FN003315
  • Applicazione: Sicurezza apparecchi

Descrizione del prodotto

La griglia metallica FN003315.00001 è un accessorio essenziale per garantire la sicurezza e la protezione degli impianti elettrici. Realizzata in robusto materiale metallico, questa griglia offre una soluzione efficace per proteggere gli apparecchi da polvere e detriti. Il suo design funzionale si integra perfettamente con vari sistemi, assicurando una lunga durata e resistenza. Scegli la griglia di protezione FN003315.00001 per mantenere i tuoi dispositivi elettrici al sicuro e in perfette condizioni. Descrizione del produttore: La griglia metallica FN003315.00001 è un accessorio essenziale per garantire la sicurezza e la protezione degli impianti elettrici. Realizzata in robusto materiale metallico, questa griglia offre una soluzione efficace per proteggere gli apparecchi da polvere e detriti. Il suo design funzionale si integra perfettamente con vari sistemi, assicurando una lunga durata e resistenza. Scegli la griglia di protezione FN003315.00001 per mantenere i tuoi dispositivi elettrici al sicuro e in perfette condizioni.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori meccanici

Griglia di protezione

Griglia metallica robusta protezione impianti elettrici polvere detriti installazione facile
€ 1,62 x 1 pz.
(pz.)