› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

Griglia metallica robusta per protezione e ventilazione impianti elettrici industriali

Cod. Rexel FN003248.00001
Cod. Produttore 003248.00001

Informazioni principali

  • Descrizione: 60 griglia metallica
  • Materiale: Metallo resistente
  • Protezione: IP elevato
  • Applicazione: Uso industriale
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Durata: Lunga durata
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Serie: FN003248

Descrizione del prodotto

Il prodotto FN003248.00001 è una griglia metallica di alta qualità progettata per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. Realizzata in materiale metallico, questa griglia offre una struttura robusta e affidabile per proteggere componenti e sistemi. La sua forma e dimensione sono studiate per garantire un'installazione semplice e sicura, con protezione superficiale che assicura una lunga durata nel tempo. La griglia è adatta per ambienti industriali e installazioni che richiedono elevate prestazioni di protezione e ventilazione, rispettando gli standard di sicurezza e protezione IP. La superficie trattata e il materiale di alta qualità assicurano resistenza agli agenti atmosferici e agli urti, mantenendo l'integrità nel tempo. Questa soluzione rappresenta un elemento essenziale per la gestione e la protezione di impianti elettrici, combinando funzionalità e affidabilità in un design compatto e resistente. Descrizione del produttore: Il prodotto FN003248.00001 è una griglia metallica di alta qualità progettata per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durabilità. Realizzata in materiale metallico, questa griglia offre una struttura robusta e affidabile per proteggere componenti e sistemi. La sua forma e dimensione sono studiate per garantire un'installazione semplice e sicura, con protezione superficiale che assicura una lunga durata nel tempo. La griglia è adatta per ambienti industriali e installazioni che richiedono elevate prestazioni di protezione e ventilazione, rispettando gli standard di sicurezza e protezione IP. La superficie trattata e il materiale di alta qualità assicurano resistenza agli agenti atmosferici e agli urti, mantenendo l'integrità nel tempo. Questa soluzione rappresenta un elemento essenziale per la gestione e la protezione di impianti elettrici, combinando funzionalità e affidabilità in un design compatto e resistente.

Caratteristiche tecniche

tipo di accessori meccanici

EV022557

Griglia metallica robusta per protezione e ventilazione impianti elettrici industriali
€ 1,57 x 1 pz.
(pz.)