› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Climatizzazione e Ventilazione Quadri

GRIGLIA DI RIPRESA 150X150 MM

Cod. Rexel HLFL220Z
Cod. Produttore FL220Z
Cod. EAN 3250619272207

Informazioni principali

Griglia di ventilazione con filtro H150 L150 P28

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Griglia di ventilazione con filtro è una soluzione efficace per gestire il ricambio d'aria nei quadri elettrici. Con misure di 150x150x28 mm, il suo design permette un'installazione rapida e senza l'uso di viti. Realizzata in PC/ABS auto-estinguente (UL94-V0) e dotata di una guarnizione in poliuretano, assicura una protezione IP54. Il filtro in fibre sintetiche a struttura progressiva è utilizzabile sia singolarmente che in abbinamento con i ventilatori.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

150 mm

altezza

150 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo superficie

Non trattato

GRIGLIA DI RIPRESA 150X150 MM