Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB10429
Cod. Produttore
B10429
Cod. EAN
8010730019595

Informazioni di prodotto

Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio in barra da 2m GRI32

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tubo rigido autoestinguente UL94: V0, diametro 32 mm, barre da 2m, grigio RAL 7035, conforme alla norma EN 61386 (classe 3321), ideale per installazioni elettriche a parete e a soffitto. Realizzato in PVC, garantisce la non propagazione della fiamma e la resistenza al filo incandescente GWT 960 °C (EN 60695-2-11). Resistente UV, risulta idoneo per la realizzazione di impianti a vista indoor e outdoor con grado di protezione fino a IP67.

diametro esterno

32 mm

diametro interno

27,8 mm

numero RAL

7035

materiale

PVC

a parete

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

su legno

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

Rigido

Temperatura d'esercizio

-5 ... 60 °C

Serie

GRI

Produttore

GRI2 32 Tubo rigido autoestinguente 2mt 3321 GRIGIO