Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB10427
Cod. Produttore
B10427
Cod. EAN
8010730019571

Informazioni di prodotto

GRI220 TUBO RIGIDO L=2M GRI R7035 3321

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio in barra da 2m GRI20

diametro esterno

20 mm

diametro interno

16,9 mm

numero RAL

7035

materiale

PVC

a parete

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

su legno

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

Rigido

Temperatura d'esercizio

-5 ... 60 °C

Serie

GRI

Produttore

GRI2 20 Tubo rigido autoestinguente 2mt 3321 GRIGIO