Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB10416
Cod. Produttore
B10416
Cod. EAN
8010730000739

Informazioni di prodotto

IRL 3321 Ø 25 MM 48 m

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio GRI25

diametro esterno

25 mm

diametro interno

21,4 mm

numero RAL

7035

materiale

PVC

a parete

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

su legno

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

classe di resistenza a compressione

Medio (classe 3/2 Joule)

comportamento alla piegatura

Rigido

Temperatura d'esercizio

-5 ... 60 °C

Serie

GRI

Produttore

GRI 25 Tubo rigido autoestinguente 3321 GRIGIO