Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi corrugati /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB10408
Cod. Produttore
B10408
Cod. EAN
8010730000715

Informazioni di prodotto

GRI16 TUBO RIGIDO GRI R7035 3321

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tubo rigido autoestinguente 3321 grigio GRI16

diametro esterno

16 mm

diametro interno

13 mm

numero RAL

7035

materiale

PVC

a parete

macchine e installazione impianti

installazione all’aperto

su legno

parete forata

esecuzione resistente alla fiamma

comportamento alla piegatura

Rigido

Temperatura d'esercizio

-5 ... 60 °C

Serie

GRI

Produttore

GRI 16 Tubo rigido autoestinguente 3321 GRIGIO