Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE058002
Cod. Produttore
058002
Cod. EAN
3414972345095

Informazioni di prodotto

GREEN UP PLAST 22 M3 1P PROT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Stazione di ricarica in plastica trifase 22 kW - 32 A - ricarica modo 3. Grado di protezione IP44 - IK08. Potenza regolabile. Adatta alla ricarica di 1 veicolo. Protezione in corrente continua integrata

grado di protezione (IP)

IP44

materiale della scatola

plastica

tipo di montaggio

montaggio a parete

esecuzione collegamento lato impianto

trifase

resistenza agli urti

IK08

altezza

365 mm

con disguintore

numero dei punti di carica

1

con gestione di carica

potenza allacciata nominale

22 kW

numero di prese di carica tipo 2

1

potenza massima per punto di carica

22 kW

profondità

140 mm

larghezza

295 mm

prodotto Sustainable

Si