Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE058035
Cod. Produttore
058035
Cod. EAN
3414972126090

Informazioni di prodotto

GREEN UP PLA 7,4 M2 3 SCHK 1P PROT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Stazione di ricarica in plastica monofase 5,8/7,4 kW - 32 A - ricarica modo 3. Grado di protezione IP44 - IK08. Potenza regolabile. Adatta alla ricarica di 1 veicolo. Protezione in corrente continua integrata

grado di protezione (IP)

IP44

materiale della scatola

plastica

tipo di montaggio

montaggio a parete

esecuzione collegamento lato impianto

monofase

resistenza agli urti

IK08

altezza

365 mm

con disguintore

numero dei punti di carica

1

con gestione di carica

numero di prese domestiche

1

potenza allacciata nominale

7.4 kW

numero di prese di carica tipo 2

1

potenza massima per punto di carica

7.4 kW

profondità

140 mm

larghezza

295 mm

prodotto Sustainable

Si