Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE058049
Cod. Produttore
058049
Cod. EAN
3414972345255

Informazioni di prodotto

GREEN UP MET 22 M2 3 SCHK 2P PROT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Stazione di ricarica in metallo trifase 22 kW - 32 A - ricarica modo 2 e 3. Grado di protezione IP55 - IK10. Potenza regolabile. Adatta alla ricarica di 2 veicoli contemporaneamente. Protezione in corrente continua integrata

grado di protezione (IP)

IP55

materiale della scatola

acciaio

esecuzione collegamento lato impianto

trifase

resistenza agli urti

IK10

altezza

740 mm

con disguintore

numero dei punti di carica

2

con gestione di carica

numero di prese domestiche

2

potenza allacciata nominale

22 kW

numero di prese di carica tipo 2

2

potenza massima per punto di carica

22 kW

profondità

243 mm

larghezza

430 mm

prodotto Sustainable

Si