Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Alogene /
Informazioni di prodotto
flusso luminoso
460 lm
diametro
14 mm
protezione UV
temperatura del colore
2900 K
classe di efficienza energetica
G
consumo energetico ponderato in 1.000 ore
33 kWh
durata di vita nominale media
2000 h
Cod. Rexel: BEF70LED Cod. Produttore: F70LED Cod. EAN: 8002219721488
Cod. Rexel: BEF30LED Cod. Produttore: F30LED Cod. EAN: 8002219721471
Cod. Rexel: BELP236SD Cod. Produttore: LP236SD Cod. EAN: 8002219728708
Cod. Rexel: BELP236ED Cod. Produttore: LP236ED Cod. EAN: 8002219728630
Cod. Rexel: BEI418SDVT Cod. Produttore: I418SDVT Cod. EAN: 8002219722041
Cod. Rexel: BEA258ESD Cod. Produttore: A258ESD Cod. EAN: 8002219718297
Cod. Rexel: FM141326 Cod. Produttore: 141326 Cod. EAN: 4020856141326
Cod. Rexel: PHCLICKES42CL Cod. Produttore: CLICKES42CL Cod. EAN: 8727900864014
Cod. Rexel: PHCLICKES28CL Cod. Produttore: CLICKES28CL Cod. EAN: 8727900863987
Cod. Rexel: OSH46870WFL Cod. Produttore: H46870WFL Cod. EAN: 4050300428772
Cod. Rexel: BYJ200 Cod. Produttore: J200 Cod. EAN: 6435200001689
Cod. Rexel: BYJD10011 Cod. Produttore: JD10011 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te