Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE54953
Cod. Produttore
54953
Cod. EAN
8002219595928

Informazioni di prodotto

GREEN HALO 80 120W 230V R7S
GREEN HALO 80 120W 230V R7S
Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

flusso luminoso

2220 lm

base

R7s

diametro

8 mm

protezione UV

temperatura del colore

2900 K

classe di efficienza energetica

G

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

120 kWh

durata di vita nominale media

2000 h