›

GRD-9500-6.0

Cod. Rexel GRF032093
Cod. Produttore F032093

Informazioni principali

  • Range pressione: 170-1000 bar
  • Temperatura max: 400°C
  • Corpo: acciaio inox
  • Membrana: Inconel
  • Lunghezze: due opzioni
  • Installazione: basso costo
  • Protezione: garantita da rottura istantanea
  • Serie: GRD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I Dischi di Rottura GRD sono dispositivi di sicurezza industriali progettati per proteggere estrusori da sovrapressioni improvvise. Realizzati con corpo in acciaio inox e membrana in Inconel, garantiscono elevata resistenza e durata anche in condizioni estreme. Offrono un range di pressione da 170 a 1000 bar (2500 psi a 15000 psi) e possono operare fino a temperature di 400°C. Sono disponibili in due opzioni di lunghezza, con un design che assicura un basso costo di installazione e manutenzione. I dischi si rompono istantaneamente al raggiungimento della pressione specifica, assicurando scarichi affidabili e proteggendo personale e attrezzature da incrementi rapidi di pressione. La scala di pressione raccomandata è almeno 1,4 volte la pressione operativa normale, senza superare la pressione nominale indicata.

Caratteristiche tecniche

materiale

Inconel

adatto per liquidi

Adatto per i gas

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

400 °C

Adatto per vapore

GRD-9500-6.0