›

GRD-5500-1.8

Cod. Rexel GRF031928
Cod. Produttore F031928

Informazioni principali

  • Pressione da 2500 a 15000 psi
  • Temperatura max 400°C
  • Corpo in acciaio inox
  • Membrana in Inconel
  • Lunghezza 6.0” o 1.8”
  • Filettatura 1/2-20 UNF-2A
  • Basso costo di installazione
  • Serie GRD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico GRF031928 progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza all'usura. Ideale per l'uso in ambienti domestici e industriali, offre facilità di installazione e compatibilità con diversi sistemi elettrici. La sua struttura robusta permette un funzionamento stabile e sicuro, contribuendo a proteggere gli impianti da sovraccarichi e cortocircuiti. Un componente essenziale per chi cerca efficienza e performance nel controllo dell'energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

materiale

Inconel

adatto per liquidi

Adatto per i gas

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

400 °C

Adatto per vapore

GRD-5500-1.8