›

GRD-3500-1.8 US

Cod. Rexel GRF028282
Cod. Produttore F028282

Informazioni principali

  • Pressione da 170 a 1000 bar
  • Temperatura max 400°C
  • Lunghezze 1.8" e 6.0"
  • Corpo in acciaio inox
  • Membrana in Inconel
  • Basso costo di installazione
  • Basso costo di manutenzione
  • Serie GRD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF028282 è un componente elettrico caratterizzato da alta qualità e affidabilità, ideale per installazioni professionali. Progettato per garantire prestazioni ottimali, si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo. La sua struttura è realizzata con materiali resistenti, adatti a supportare condizioni di utilizzo intensivo. Questo dispositivo si integra facilmente in impianti elettrici, assicurando sicurezza e funzionalità elevate. Grazie alla sua versatilità, è adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico, offrendo una soluzione efficiente e duratura.

Caratteristiche tecniche

materiale

Inconel

adatto per liquidi

Adatto per i gas

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

400 °C

Adatto per vapore

GRD-3500-1.8 US