›

GRD-2500-6.0

Cod. Rexel GRF030536
Cod. Produttore F030536

Informazioni principali

  • Range pressione: 170-1000 bar
  • Temperatura max: 400°C
  • Corpo: acciaio inox
  • Membrana: Inconel
  • Lunghezze: 2 opzioni
  • Installazione: basso costo
  • Protezione: rottura istantanea
  • Serie: GRD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I Dischi di Rottura GRD sono dispositivi di sicurezza progettati per proteggere estrusori da sovrapressioni improvvise, garantendo affidabilità e sicurezza. Realizzati con corpo in acciaio inox e membrana in Inconel, assicurano resistenza a temperature fino a 400°C e un ampio range di pressione da 170 a 1000 bar. Disponibili in due lunghezze, offrono un basso costo di installazione e manutenzione. Questi dischi si rompono istantaneamente al raggiungimento della pressione specifica, permettendo uno scarico rapido e sicuro, proteggendo così personale e attrezzature in ambienti industriali con rapide variazioni di pressione.

Caratteristiche tecniche

materiale

Inconel

adatto per liquidi

Adatto per i gas

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

400 °C

Adatto per vapore

GRD-2500-6.0