›

GRD-12000-6.0 US

Cod. Rexel GRF030499
Cod. Produttore F030499

Informazioni principali

  • Range pressione: 170-1000 bar
  • Temperatura max: 400°C
  • Corpo: Acciaio inox
  • Membrana: Inconel
  • Lunghezze: 2 opzioni
  • Costo installazione: Basso
  • Protezione: Sovrapressione estrusore
  • Serie: GRD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I Dischi di Rottura GRD sono dispositivi di sicurezza progettati per proteggere estrusori da sovrapressioni, rompendosi istantaneamente al raggiungimento di una pressione specifica. Offrono un range di pressione da 2500 psi (170 bar) fino a 15000 psi (1000 bar) e possono operare a temperature massime di 400°C. Realizzati con corpo in acciaio inox e membrana in Inconel, garantiscono elevata resistenza e affidabilità. Sono disponibili in due opzioni di lunghezza e assicurano un basso costo di installazione e manutenzione. Ideali per applicazioni con rapido incremento di pressione, proteggono efficacemente personale e attrezzature. La pressione di esercizio consigliata è almeno 1.4 volte quella normale, senza superare la specifica indicata.

Caratteristiche tecniche

materiale

Inconel

adatto per liquidi

Adatto per i gas

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

400 °C

Adatto per vapore

GRD-12000-6.0 US