›

GRD-10000-6.0

Cod. Rexel GRF029081
Cod. Produttore F029081

Informazioni principali

  • Pressione range: 170-1000 bar
  • Temperatura max: 400°C
  • Corpo in acciaio inox
  • Membrana in Inconel
  • Due opzioni di lunghezza
  • Classe di protezione: IP65
  • Serie: GRD
  • Installazione con filettatura 1/2-20 UNF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I dispositivi di rilascio di sovrapressione, comunemente noti come burst disc o soft plug, sono utilizzati come dispositivi di sicurezza per il rele di pressione negli estrusori di materie plastiche. Sono progettati per fratturarsi immediatamente a una pressione predefinita, garantendo un rilascio rapido della pressione accumulata e proteggendo sia l'impianto che il personale durante eventi di sovrapressione improvvisa. Per ottimizzare la durata operativa, si consiglia di utilizzare un burst disc con una pressione di esercizio pari almeno a 1,4 volte quella nominale. e importante non superare la specifica di pressione massima indicata dal produttore per evitare guasti prematuri.

Caratteristiche tecniche

materiale

Inconel

adatto per liquidi

Adatto per i gas

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

400 °C

Adatto per vapore

GRD-10000-6.0