›

GRD-10000-1.8 US

Cod. Rexel GRF031929
Cod. Produttore F031929

Informazioni principali

  • Pressione da 170 a 1000 bar
  • Temperatura max 400°C
  • Due opzioni di lunghezza
  • Corpo in acciaio inox
  • Membrana in Inconel
  • Basso costo di installazione
  • Basso costo di manutenzione
  • Serie: GRD

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRF031929 è un materiale elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Realizzato con componenti di alta qualità, assicura prestazioni ottimali e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche professionali, si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dell’energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

materiale

Inconel

adatto per liquidi

Adatto per i gas

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

400 °C

Adatto per vapore

GRD-10000-1.8 US