›

GRC-3PH-40-48-0-FB-1-D-F-0

Cod. Rexel GRF104146
Cod. Produttore F104146

Informazioni principali

  • Serie: GRC
  • Tensione nominale: 480/600 Vac
  • Corrente nominale: 25-150 A
  • Modalità di innesco: ZC, BF, HSC, PA
  • Protezione sovracorrente: Fusibile integrato
  • Ingressi analogici: 2 configurabili
  • Comunicazioni: Modbus TCP, Fieldbus
  • Grado di protezione: IP20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore automatico trifase progettato per applicazioni elettriche industriali e civili. Caratterizzato da una capacità di interruzione elevata e da una struttura robusta, garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti. Adatto per impianti con tensione fino a 48 V, offre facilità di installazione e manutenzione grazie al design modulare. La sua configurazione consente un controllo preciso e sicuro del circuito, assicurando prestazioni ottimali in ambienti elettrici complessi.
GRC-3PH-40-48-0-FB-1-D-F-0