› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

GRANLUCE T5 RTI IP65 SE 2LF

Cod. Rexel BE8590L
Cod. Produttore 8590L
Cod. EAN 8002219908520

Informazioni principali

  • Tipo: T5
  • Grado protezione: IP65
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Semplice
  • Efficienza: Energetica
  • Serie: BE8590L
  • Durabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Il BE8590L è un dispositivo di illuminazione progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti difficili. Con una classificazione IP65, offre una protezione completa contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per utilizzi industriali e commerciali. La sua struttura robusta è realizzata in materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. Questo apparecchio è dotato di tecnologia T5, che garantisce un'illuminazione brillante ed efficiente, contribuendo a ridurre i costi energetici. Il design versatile consente un'installazione semplice e rapida, adattandosi perfettamente a diverse applicazioni. La combinazione di efficienza energetica e resistenza alle intemperie fa del BE8590L la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione affidabile e duratura. Descrizione del produttore: Il BE8590L è un dispositivo di illuminazione progettato per garantire prestazioni elevate in ambienti difficili. Con una classificazione IP65, offre una protezione completa contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per utilizzi industriali e commerciali. La sua struttura robusta è realizzata in materiali di alta qualità, assicurando durabilità e resistenza nel tempo. Questo apparecchio è dotato di tecnologia T5, che garantisce un'illuminazione brillante ed efficiente, contribuendo a ridurre i costi energetici. Il design versatile consente un'installazione semplice e rapida, adattandosi perfettamente a diverse applicazioni. La combinazione di efficienza energetica e resistenza alle intemperie fa del BE8590L la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione affidabile e duratura.
GRANLUCE T5 RTI IP65 SE 2LF