› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

GRANLUCE T5 LED IP65 SA2H

Cod. Rexel BE8591
Cod. Produttore 8591
Cod. EAN 8002219723611

Informazioni principali

  • Tipo: LED T5 GRANLUCE
  • Protezione: IP65
  • Applicazione: ambienti umidi
  • Durata: eccezionale
  • Materiali: resistenti
  • Design: elegante e funzionale
  • Serie: GRANLUCE
  • Prestazioni: affidabili

Descrizione del prodotto

Il BE8591 è un innovativo apparecchio di illuminazione della famiglia GRANLUCE, progettato per offrire un'illuminazione LED T5 di alta qualità. Con una protezione IP65, è ideale per ambienti umidi e offre una durata eccezionale. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Il design elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi spazio, rendendolo una scelta versatile per le tue esigenze di illuminazione. Descrizione del produttore: Il BE8591 è un innovativo apparecchio di illuminazione della famiglia GRANLUCE, progettato per offrire un'illuminazione LED T5 di alta qualità. Con una protezione IP65, è ideale per ambienti umidi e offre una durata eccezionale. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Il design elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi spazio, rendendolo una scelta versatile per le tue esigenze di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

ampiezza di riconoscimento

28 m

larghezza

147 mm

altezza/profondità

43 mm

lunghezza

549 mm

numero di poli

4

sezione del conduttore

2.5

tipo di collegamento

raccordo a vite

GRANLUCE T5 LED IP65 SA2H