› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

GRANLUCE T5 LED AT IP65 SA123H

Cod. Rexel BE8593
Cod. Produttore 8593
Cod. EAN 8002219725738

Informazioni principali

  • Serie: G.LUCE T5 LED
  • Grado protezione: IP65
  • Tecnologia: LED
  • Uso: interno ed esterno
  • Materiali: alta qualità
  • Installazione: compatta e leggera
  • Durata: lunga
  • Manutenzione: bassa

Descrizione del prodotto

La G.LUCE T5 LED AT AR IP65 SA LF è una soluzione di illuminazione versatile e robusta, progettata per garantire prestazioni elevate in ambienti interni ed esterni. Con un grado di protezione IP65, questa lampada è resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendola ideale per l'illuminazione di aree soggette a condizioni atmosferiche avverse. Realizzata con materiali di alta qualità, la G.LUCE T5 LED offre un'illuminazione efficiente, contribuendo a ridurre i costi energetici grazie alla sua tecnologia LED. Il design compatto e leggero facilita l'installazione in diverse applicazioni, dai magazzini agli spazi commerciali. La sua lunga durata e la bassa manutenzione la rendono una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile e duraturo. La lampada è disponibile in diverse temperature di colore, permettendo di adattare l'atmosfera dell'ambiente secondo le esigenze specifiche. Con la G.LUCE T5 LED AT AR IP65 SA LF, l'illuminazione diventa non solo funzionale ma anche un elemento di design. Descrizione del produttore: La G.LUCE T5 LED AT AR IP65 SA LF è una soluzione di illuminazione versatile e robusta, progettata per garantire prestazioni elevate in ambienti interni ed esterni. Con un grado di protezione IP65, questa lampada è resistente alla polvere e agli spruzzi d'acqua, rendendola ideale per l'illuminazione di aree soggette a condizioni atmosferiche avverse. Realizzata con materiali di alta qualità, la G.LUCE T5 LED offre un'illuminazione efficiente, contribuendo a ridurre i costi energetici grazie alla sua tecnologia LED. Il design compatto e leggero facilita l'installazione in diverse applicazioni, dai magazzini agli spazi commerciali. La sua lunga durata e la bassa manutenzione la rendono una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile e duraturo. La lampada è disponibile in diverse temperature di colore, permettendo di adattare l'atmosfera dell'ambiente secondo le esigenze specifiche. Con la G.LUCE T5 LED AT AR IP65 SA LF, l'illuminazione diventa non solo funzionale ma anche un elemento di design.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

EV013927

funzione

EV014457

tipo di marcatura

solo su un lato

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

tipo di circuito

funzione continua/attesa

alimentazione

remoto (batteria singola)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

2

numero di teste lampada

1

materiale della scatola

plastica

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

II

flusso luminoso effettivo

400 lm

ampiezza di riconoscimento

28 m

larghezza

147 mm

altezza/profondità

43 mm

lunghezza

549 mm

numero di poli

6

sezione del conduttore

2.5

tipo di collegamento

raccordo a vite

GRANLUCE T5 LED AT IP65 SA123H