Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW50816
Cod. Produttore
GW50816
Cod. EAN
8011564018105

Informazioni di prodotto

GRAFFETTA ZINCATO DIAM.21-22
Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale. Descrizione del produttore: Serie GW FIT - Accessori per installazione elettrica - Sistema completo composto da pressacavi, fissaggi plastici e metallici, raccordi per tubi rigidi e guaine, fascette per cablaggio, per esterno e morsettiere per derivazione e connessione. La profondità  di gamma e l'ampiezza delle offerte delle singole famiglie fanno di GEWISS il partner ideale per la realizzazione di ogni tipo di impianto, dal residenziale al terziario ed industriale.

adatto per diametro tubo

21 mm 22 mm

chiuso

materiale

acciaio

numero max. di tubi

1

tipo di fissaggio

foro per vite

Serie

BUILDING PASS,PG E ACC / MONTAGGIO

superficie

zincato a caldo

Produttore

Graffetta zincata diametro 21-22 mm per installazioni elettriche GW FIT uso residenziale e industriale

€ 0,1684 x 1 pz.
(pz.)