›

GRADR 18018 OHA34A00 0000X00

Cod. Rexel GRF073395
Cod. Produttore F073395

Informazioni principali

  • Range misura: ±180° programmabile
  • Tensione alimentazione: +5Vdc / +9…+36Vdc
  • Segnale uscita: 0.5-4.5Vdc, 0-10Vdc, 4-20mA, CANopen, SAE J1939
  • Risoluzione: 12 bit analogica, 14 bit CANopen
  • Grado protezione: IP67 - IPX9K
  • Compatibilità elettromagnetica: 2014/30/EU EMC
  • Durata vita: 35 milioni operazioni
  • Serie: GRA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensore angolare per range di misura fino a 360 con possibilita di programmazione sull analogica in step di +/ 15 . Tecnologia Hall senza contatto per una durata di vita del sensore pressoche infinita grazie all inesistente usura dell elemento primario. Disponibili diverse configurazioni del prodotto che lo rendono di facile installazione sui mezzi. L elevato grado di protezione IP, la resistenza a shock e vibrazioni e le prestazioni performanti in termini di compatibilita elettromagnetica rendono questi prodotti adatti alle principali applicazioni del mondo dell idraulica mobile. Sviluppati per garantire una soluzione robusta e performante adatta ad applicazioni quali mezzi agricoli, macchine movimento terra, mezzi di sollevamento.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

180 mm

Principio di funzionamento

Altro

Tensione d'esercizio nominale

9 ... 36 V

GRADR 18018 OHA34A00 0000X00