Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB02090
Cod. Produttore
B02090
Cod. EAN
8015892020908

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Torretta bifacciale 4 moduli
  • Colore: Nero ardesia
  • Dimensioni: 204x128x140 mm
  • Riducibile a: 3 moduli
  • Installazione: Da pavimento
  • Serie: TOR
  • Conformità RoHS: Sì, 10 sostanze
  • Certificazioni: IMQ CA02.00988, CA02.00989, CA02.04886

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Torretta porta apparecchi bifacciale 4 moduli riducibile a 3 nero ardesia TOR

colore

Nero

larghezza

140 mm

Tipologia

Orizzontale

altezza

128 mm

numero RAL

7021

numero di apparecchi incassabili

8

lunghezza

204 mm

materiale

Altro

numero di apparecchi incassabili lato posteriore

4

numero di apparecchi incassabili lato anteriore

4

Serie

TOR

Produttore

Grado di protezione IP 52 tra base pavimento e sistemi sottopavimento.

€ 59,38 x 1 pz.
(pz.)
6 pz.
Q.tà consigliata info