›

GQ-75-48-D-1-4

Cod. Rexel GRF086563
Cod. Produttore F086563

Informazioni principali

  • Serie: GQ
  • Tensione nominale: 48...480 Vac
  • Corrente nominale: 75 Arms
  • Tensione di controllo: 3...32 Vdc
  • Commutazione: passaggio di zero
  • Grado di protezione: IP20
  • Isolamento ingresso-uscita: 4000 Vrms
  • Dimensioni: 58x45x27,5 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore modulare monofase progettato per il montaggio su guida DIN, ideale per applicazioni elettriche con tensione di comando in corrente continua da 3 a 32 VDC. Supporta correnti nominali fino a 50 A in AC a 480 VAC e frequenze di 50/60 Hz, garantendo affidabilità e sicurezza nei circuiti di comando e potenza. La struttura compatta e il design robusto assicurano un'installazione semplice e duratura, mentre il funzionamento a bassa tensione di controllo ne amplia la versatilità in diversi impianti elettrici industriali. Prodotto in Italia, combina qualità e prestazioni per soluzioni elettriche efficienti.

Caratteristiche tecniche

larghezza

44,5 mm

Tipologia

Altro

altezza

58 mm

profondità

27,5 mm

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

con morsetti amovibili

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

75 A

Commutazione a punto neutro

GQ-75-48-D-1-4